Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM08CS CDM08CS 8 DIODI SINGOLI PASSANTI - XCDM08CS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM08CS CDM08CS 8 DIODI SINGOLI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963040297

Artikelnummer

CBRXCDM08CS

Herstellernummer

XCDM08CS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

100 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

60 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

76 mm

Moduli con diodi passanti della serie CDM. Modulo con 8 diodi 1N4007. Modello montabile su guida g32.