CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8 DIODI CON CATODO IN COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
2 ST
EAN
8017963024624
Artikelnummer
CBRXCDM08CC
Herstellernummer
XCDM08CC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
93 mm