CABUR SRL - CBRXCCM24SV CCM24SV MODULO PORTA 24 COMPONENTI - XCCM24SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 100 V
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
8017963054805
Artikelnummer
CBRXCCM24SV
Herstellernummer
XCCM24SV
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


