Startseite

CABUR SRL - CBRXCCM16SV CCM16SV MODULO PORTA 16 COMPONENTI

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCCM16SV CCM16SV MODULO PORTA 16 COMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963054607

Artikelnummer

CBRXCCM16SV

Herstellernummer

XCCM16SV

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

100 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

4 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

Modulo portacomponenti serie CCM, consentono il montaggio di componenti elettronici (diodi, resistenze, zener, ecc.) da parte del cliente. Sono disponibili varie configurazioni, con collegamento a morsetto o a spina piatta, e con fori di varie dimensioniper i reofori dei componenti. Montabile su guida G32, la corrente applicabile è di 5A a canale oppure di 15A sul comune.