Startseite

CABUR SRL - CBRXCCM16CV CCM16CV MOD. PORTA 16 COMPON. IN COMUNE - XCCM16CV

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCCM16CV CCM16CV MOD. PORTA 16 COMPON. IN COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963054829

Artikelnummer

CBRXCCM16CV

Herstellernummer

XCCM16CV

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

220 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

modulo porta componenti