Startseite

CABUR SRL - CBRXCCM08SV CCM08SV MODULO PORTA 8 COMPONENTI - XCCM08SV

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCCM08SV CCM08SV MODULO PORTA 8 COMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963054614

Artikelnummer

CBRXCCM08SV

Herstellernummer

XCCM08SV

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

100 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

4 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

93 mm

modulo porta componenti