CABUR SRL - CBRXCCM08CV CCM08CV MOD. PORTA 8 COMPON. IN COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
2 ST
EAN
8017963047586
Artikelnummer
CBRXCCM08CV
Herstellernummer
XCCM08CV
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
55 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
93 mm