CABUR SRL - CBRUMCT3149 UMCT CRIMPATRICE SENZA MATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Länge - 300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963048897
Artikelnummer
CBRUMCT3149
Herstellernummer
UMCT3149
Hersteller
CBR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
5
Mit automatischem Rücklauf:
ja


