CABUR SRL - CBRUC05M UC05M CONNET.VOLANTE 5 POLI 2.5 MM2 - UC05M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Nennstrom - 24 A
Nennspannung - 450 V
Geeignet für flexible Leiter - ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.2...2.5 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963226349
Artikelnummer
CBRUC05M
Herstellernummer
UC05M
Hersteller
CBR
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...2.5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.34...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja


