CABUR SRL - CBRUC03 UC03 CONNET.VOLANTE 3 POLI 4 MM2 - UC03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 450 V
Geeignet für flexible Leiter - ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.2...4 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4039677003638
Artikelnummer
CBRUC03
Herstellernummer
UC03
Hersteller
CBR
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
450 V
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.34...4 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja


