CABUR SRL - CBRTUM05 TUM/05 TARGHETTA - TUM05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8017963146203
Artikelnummer
CBRTUM05
Herstellernummer
TUM05
Hersteller
CBR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Vinyl
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Befestigungsart:
kleben
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
40 mm
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


