Startseite

CABUR SRL - CBRTUB2302 TUB2302 TUBETTO SEGNACAVO M2 - TUB2302

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB2302 TUB2302 TUBETTO SEGNACAVO M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963063296

Artikelnummer

CBRTUB2302

Herstellernummer

TUB2302

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2...4 mm

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.