Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1804 TUB1804 TUBETTO SEGNACAVO M4 - TUB1804

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1804 TUB1804 TUBETTO SEGNACAVO M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Gummi

  • Aderdurchmesser - 6...9.5 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963059206

Artikelnummer

CBRTUB1804

Herstellernummer

TUB1804

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Aderdurchmesser:

6...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

6...9.5 mm

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.