Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1505 TUB1505 TUBETTO SEGNACAVO M5 - TUB1505

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1505 TUB1505 TUBETTO SEGNACAVO M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 10...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963067959

Artikelnummer

CBRTUB1505

Herstellernummer

TUB1505

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

10...14 mm

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.