CABUR SRL - CBRTUB1504 TUB1504 TUBETTO SEGNACAVO M4 - TUB1504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Gummi
Aderdurchmesser - 6...9.5 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963072113
Artikelnummer
CBRTUB1504
Herstellernummer
TUB1504
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
6...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
6...9.5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


