CABUR SRL - CBRTUB1502 TUB1502 TUBETTO SEGNACAVO M2 - TUB1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Gummi
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963072090
Artikelnummer
CBRTUB1502
Herstellernummer
TUB1502
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


