CABUR SRL - CBRTUB1203 TUB1203 TUBETTO SEGNACAVO M3 - TUB1203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4...6 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963059121
Artikelnummer
CBRTUB1203
Herstellernummer
TUB1203
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4...6 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


