CABUR SRL - CBRTUB1200 TUB1200 TUB.PORTACART.1000PZ M0 - TUB1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Gummi
Aderdurchmesser - 1...2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963059091
Artikelnummer
CBRTUB1200
Herstellernummer
TUB1200
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Aderdurchmesser:
1...2 mm
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


