Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1002FL TUB1002FL FLAT D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5 - TUB1002FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1002FL TUB1002FL FLAT D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963153430

Artikelnummer

CBRTUB1002FL

Herstellernummer

TUB1002FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...4 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

innenverzahnt

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per tessere flat L 10 mm