CABUR SRL - CBRTTM04 TTM/04 TARGHETTA - TTM04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963146142
Artikelnummer
CBRTTM04
Herstellernummer
TTM04
Hersteller
CBR
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


