Startseite

CABUR SRL - CBRTO910 TEO.2 MORSETTO DI TERRA - TO910

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTO910 TEO.2 MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

50 mm

Tiefe:

5.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0,montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in un solo guscio giallo/verde, certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C.