CABUR SRL - CBRTO810 TEC.70/O MORSETTO DI TERRA - TO810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...71 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...95 mm²
Packung
1 ST
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...71 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
70 mm
Tiefe:
20.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün/gelb