Startseite

CABUR SRL - CBRTO320 TEC.35/O MORSETTO. DI TERRA - TO320

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTO320 TEC.35/O MORSETTO. DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...50 mm²

Packung

  • 1 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

56 mm

Tiefe:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0,montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in 2 gusci giallo / verde, stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle Serie CBC e GPA