Startseite

CABUR SRL - CBRTO310 TE.50/O MORS. DI TERRA - TO310

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTO310 TE.50/O MORS. DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...70 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963211154

Artikelnummer

CBRTO310

Herstellernummer

TO310

Hersteller

CBR

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

57 mm

Tiefe:

18 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in due gusci giallo/verde, certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 /II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C. CoC IEC Ex CES 09.0010U Ex e II