Startseite

CABUR SRL - CBRTL500 TDE.2 MORS.2 PIANI PASS.+TERRA - TL500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTL500 TDE.2 MORS.2 PIANI PASS.+TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 125 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963017015

Artikelnummer

CBRTL500

Herstellernummer

TL500

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

85 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

6.2 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, a 2 piani + terra, aggancio su guide TH 35-7,5 e TH 35-15 a norma IEC 60715