Startseite

CABUR SRL - CBRTIM02 TIM TARGHETTA - TIM02

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTIM02 TIM TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963018784

Artikelnummer

CBRTIM02

Herstellernummer

TIM02

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

ja

Breite:

0 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Targhetta per l’identificazione di gruppi di morsetti da utilizzare con TA5015W / Y.