Startseite

CABUR SRL - CBRTE110 TE.6/D MORSETTO DI TERRA - TE110

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTE110 TE.6/D MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²

Packung

  • 1 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

G-Schiene

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

42 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Morsetto di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo “G32”, in due gusci giallo/verde, certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C. CoCIEC Ex CES 09.0010U Ex e II