CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE - TC500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.8...1.3 mm²
Bemessungsstrom In - 15 A
Packung
1 ST
EAN
8017963042376
Artikelnummer
CBRTC500
Herstellernummer
TC500
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.8...1.3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.8...1.3 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Typ des Thermoelements:
universal


