CABUR SRL - CBRTAV60100AR TARGA ADESIVA VINILE MIS 60X100MM ROSSO - TAV60100AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963182478
Artikelnummer
CBRTAV60100AR
Herstellernummer
TAV60100AR
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA ADESIVA VINILE MIS 60X100MM ROSSO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


