CABUR SRL - CBRTAV128AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 8X12 MM - TAV128AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
960 ST
EAN
8017963162807
Artikelnummer
CBRTAV128AY
Herstellernummer
TAV128AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 8X12 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


