Startseite

CABUR SRL - CBRTAT4550AY TARGA TRIANGOLARE ADESIVA GIALLA - TAT4550AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAT4550AY TARGA TRIANGOLARE ADESIVA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

8017963180191

Artikelnummer

CBRTAT4550AY

Herstellernummer

TAT4550AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

50 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

45 mm

Targa Triangolare Adesiva, colore giallo, per Caburjet