CABUR SRL - CBRTAP60100AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 60X100 - TAP60100AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963147538
Artikelnummer
CBRTAP60100AY
Herstellernummer
TAP60100AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT GIALLA 60X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


