CABUR SRL - CBRTAP4915Y TESSERA PVC FLAT GIALLA 15X49 MM - TAP4915Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 49 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
120 ST
EAN
8017963146432
Artikelnummer
CBRTAP4915Y
Herstellernummer
TAP4915Y
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT GIALLA 15X49 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


