CABUR SRL - CBRTAP4915M TESSERA PVC FLAT METAL 15X49 MM - TAP4915M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
120 ST
EAN
8017963149914
Artikelnummer
CBRTAP4915M
Herstellernummer
TAP4915M
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
49 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT METAL 15X49 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


