CABUR SRL - CBRTAP4090AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 40X90MM - TAP4090AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
20 ST
EAN
8017963147637
Artikelnummer
CBRTAP4090AM
Herstellernummer
TAP4090AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


