Startseite

CABUR SRL - CBRTAP407AW TARGHETTA ADESIVA PER PORTATARGA PTMS - TAP407AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP407AW TARGHETTA ADESIVA PER PORTATARGA PTMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 7 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 280 ST

EAN

8017963154697

Artikelnummer

CBRTAP407AW

Herstellernummer

TAP407AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

7 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

40 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA ADESIVA PERPORTATARGA PTMS… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.