CABUR SRL - CBRTAP3070AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 30X70 - TAP3070AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 70 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
30 ST
EAN
8017963149921
Artikelnummer
CBRTAP3070AY
Herstellernummer
TAP3070AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


