CABUR SRL - CBRTAP2525AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 25X25MM - TAP2525AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
160 ST
EAN
8017963199346
Artikelnummer
CBRTAP2525AY
Herstellernummer
TAP2525AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
25 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
targhetta per apparecchiatura adesiva 25x25 mm


