CABUR SRL - CBRTAP209AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 9X20 MM - TAP209AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
550 ST
EAN
8017963146838
Artikelnummer
CBRTAP209AY
Herstellernummer
TAP209AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 9X20 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


