CABUR SRL - CBRTAP2080AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 20X80 - TAP2080AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 80 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
50 ST
EAN
8017963147477
Artikelnummer
CBRTAP2080AY
Herstellernummer
TAP2080AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT GIALLA 20X80… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


