CABUR SRL - CBRTAP10020AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 100X20MM - TAP10020AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
50 ST
EAN
8017963234771
Artikelnummer
CBRTAP10020AW
Herstellernummer
TAP10020AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Tessera adesiva in PVC, 100x20mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


