CABUR SRL - CBRTAME80100T TARGA IDEN QUADRO METACRILATO TRASPARENT - TAME80100T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963182737
Artikelnummer
CBRTAME80100T
Herstellernummer
TAME80100T
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
ja
Breite:
80 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDEN QUADRO METACRILATO TRASPARENT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


