CABUR SRL - CBRTAM8715M TARGHETTA PVC FLAT METAL 15X87,5 MM - TAM8715M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
60 ST
EAN
8017963147255
Artikelnummer
CBRTAM8715M
Herstellernummer
TAM8715M
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
87 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC FLAT METAL 15X87 5 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


