Startseite

CABUR SRL - CBRTAM3515M TARGHETTA PVC FLAT METAL 15X35 MM - TAM3515M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAM3515M TARGHETTA PVC FLAT METAL 15X35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 15 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 180 ST

EAN

8017963147194

Artikelnummer

CBRTAM3515M

Herstellernummer

TAM3515M

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

15 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

35 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC FLAT METAL 15X35 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.