CABUR SRL - CBRTAM10715W TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X107,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963147033
Artikelnummer
CBRTAM10715W
Herstellernummer
TAM10715W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
107 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Striscia modulare per binario


