CABUR SRL - CBRTA80100AW TA80100AW TAR.ADESIVA BIANCA 80X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8000000055125
Artikelnummer
CBRTA80100AW
Herstellernummer
TA80100AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
80 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 80 x 100 mm foglio singolo.


