CABUR SRL - CBRTA6715W TA6715W TARGH.67X15 BIANCA (X75) - TA6715W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Länge - 67 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963062626
Artikelnummer
CBRTA6715W
Herstellernummer
TA6715W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.