Startseite

CABUR SRL - CBRTA5015W TA5015W TARGHETTA 50X15 BIANCA - TA5015W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA5015W TA5015W TARGHETTA 50X15 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 52 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 150 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963062619

Artikelnummer

CBRTA5015W

Herstellernummer

TA5015W

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

52 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

1.6 mm

Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.