CABUR SRL - CBRTA407AW TARGH. ADES. BIANCA 7X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 40 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
360 ST
EAN
8017963102100
Artikelnummer
CBRTA407AW
Herstellernummer
TA407AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGH. ADES. BIANCA 7X40MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


