CABUR SRL - CBRTA3070AY TA3070AY TARG. ADESIVA GIALLA 30X70 - TA3070AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Länge - 70 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Packung
30 ST
EAN
8000000055095
Artikelnummer
CBRTA3070AY
Herstellernummer
TA3070AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Länge:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 30 x 70 mm foglio singolo.


